pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LCB250009QAI BRIGHT2.5 5W 24VDC 4000K 61°SH INOX - CB250009QAI

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Materiale della copertura - Vetro trasparente

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075105792

Codice prodotto

L&LCB250009QAI

Cod. produttore

CB250009QAI

Produttore

L&L

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Colore del corpo:

Acciaio inox

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

no

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Grado di protezione (IP):

IP68

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

488...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Altezza/profondità:

63 mm

Diametro esterno:

69 mm

Larghezza di montaggio:

85 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

2 mm

Lunghezza di montaggio:

85 mm

Carico max.:

2000 kg

Calpestabile da veicoli:

incasso da esterno (non adatto per immersione in piscine e fontane); a incasso (soffitto, parete, pavimento); 5W. Quadrato. 488 lm. 4000 K. 61°. 24VDC. Colore Inox.corpo in alluminio, ghiera in acciaio inox