pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LCB240105TII BRIGHT2.4 7W 24VDC 3000K 11 INOX - CB240105TII

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Diametro foro montaggio ad incasso - 85 mm

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074452170

Codice prodotto

L&LCB240105TII

Cod. produttore

CB240105TII

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Diametro foro montaggio ad incasso:

85 mm

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

2 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

24...24 V

Regolabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio stretto 10-20°

Diametro esterno:

69 mm

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Altezza/profondità:

63 mm

Carico max.:

2000 kg

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

657...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Incasso da esterno (non adatto per immersione in piscine e fontane); a incasso (soffitto, parete, pavimento); 7W. Flusso sorgente: 657 lm. 11°. Colore Inox. 3000K. 24VDC. Tondo. corpo in acciaio inox, ghiera in acciaio inox