L&L LUCE E LIGHT - L&LCB24001FZAF BRIGHT2.4 HC 5W 24VDC 2700K 8°ASIM GRI - CB24001FZAF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Colore del corpo - Grigio
Materiale della copertura - Vetro trasparente
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449074763498
Codice prodotto
L&LCB24001FZAF
Cod. produttore
CB24001FZAF
Produttore
L&L
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione nominale:
24...24 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
no
Regolabile:
no
Tipo fascio luminoso:
Asimmetrico
Angolo di emissione:
A fascio estremamente stretto 5-10°
Grado di protezione (IP):
IP68
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
452...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Altezza/profondità:
63 mm
Diametro esterno:
69 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
2 mm
Diametro foro montaggio ad incasso:
85 mm
Carico max.:
2000 kg
Calpestabile da veicoli:
sì


