pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LCB240005PAI BRIGHT2.4 5W 24VDC 3000K 21°SH INOX - CB240005PAI

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa - no

  • Colore del corpo - Nero

  • Tensione nominale - 24...24 V

  • Tipo cablaggio - Trasformatore elettronico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079957533

Codice prodotto

L&LCB240005PAI

Cod. produttore

CB240005PAI

Produttore

L&L

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

no

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

no

Regolabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP68

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

488...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Larghezza:

650 mm

Altezza/profondità:

150 mm

Lunghezza:

850 mm

Diametro esterno:

690 mm

Calpestabile da veicoli:

no

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Bright 2.4 codice: CB240005PAI incasso da esterno (non adatto per immersione in piscine e fontane) carrabile fino a 2000 kg a incasso (soffitto, parete, pavimento) Potenza: 5W Alimentazione: 24Vdc Flusso sorgente: 488 lm (3000K, 5W, CRI 80) Flusso emesso: 352 lm (3000K, 34°, 5W, CRI 80) 1 power LED High Intensity, 3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C) Colore LED: 3000K Ottiche: sharp 21° CRI: 80 Materiale corpo: corpo in alluminio anodizzato nero, ghiera in acciaio inox AISI 316L Finiture: acciaio inox Corpo: alluminio anodizzato nero Materiale schermo: vetro extrachiaro trasparente temprato di spessore 12 mm per un’ottima resistenza ai graffi e agli urti. Camera di miscelazione che garantisce l'uniformità cromatica della luce Spessore della superficie d’incasso: min 0 mm, max 25 mm alimentatore non incluso incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm Grado di protezione: IP68, IP69K Grado di resistenza: IK10 su richiesta disponibile la versione con ottica 5° (versione con colore LED bianco e potenza 3,5W); su richiesta disponibile la versione con potenza 9W (versione con colore LED bianco) Sistemi di protezione: IPS (Intelligent Protection System) protegge gli apparecchi illuminanti da infiltrazioni d’acqua che possono verificarsi in caso di errori di giunzione tra i cavi per applicazioni da esterno e immersione. Questa innovazione brevettata da L&L garantisce inoltre protezione elettrica da inversione di polarità, hotplug, ESD e sovratensioni che possono verificarsi in caso di malfunzionamenti dell’impianto elettrico; PID (Protective Impedance Device) protegge gli apparecchi illuminanti da fenomeni di natura elettrica esterni all’impianto, come accumuli di cariche elettrostatiche o fenomeni di tipo impulsivo, provenienti dalla linea elettrica. In generale eventi a basso contenuto energetico Temperatura di esercizio: -20°C — +45°C Temperatura massima apparecchio: 55°C (Ta 25°C) Glow wire test: 960° Sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006 Classe di isolamento: III Peso: ghiera in acciaio inox: 440 g, ghiera in alluminio: 330 g Dimensioni: Ø85x63 mm Classe di consumo energetico: A / A+ / A++ Accessori: WC0100 Cassaforma, WC0103 Cassaforma, WC0150 Cassaforma, WE0400A Schermo semidiffondente, metà trasparentee metà satinato, WE0400S Schermo antiabbagliamento, metà trasparente e metà serigrafato nero, WF8505 Cavo in neoprene - 5 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF8510 Cavo in neoprene - 10 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF8515 Cavo in neoprene - 15 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF8520 Cavo in neoprene - 20 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WG0100 Molle di fissaggio Ø70mm Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.