L&L LUCE E LIGHT - L&LCB240005JAI BRIGHT2.4 5W 24VDC 3000K 47 INOX - CB240005JAI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Acciaio inox
Con lampada inclusa - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449073028260
Codice prodotto
L&LCB240005JAI
Cod. produttore
CB240005JAI
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Acciaio inox
Con lampada inclusa:
no
Tensione nominale:
24...24 V
Regolabile:
no
Diametro esterno:
690 mm
Apparecchio cablato:
no
Colore luce:
Bianco
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Calpestabile da veicoli:
no
Larghezza:
650 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Altezza/profondità:
150 mm
Carico max.:
2000 kg
Corrente nominale:
500...500 mA
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
488...0 lm
Lunghezza:
850 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no


