pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LCB1B0101R4TI BRIGHT1.B 3.5W 24VDC BLU 4X60 MICROS - CB1B0101R4TI

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Altezza/Profondità di inserimento - 12 mm

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073441847

Codice prodotto

L&LCB1B0101R4TI

Cod. produttore

CB1B0101R4TI

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

12 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

24...24 V

Regolabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Diametro esterno:

39 mm

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Colore luce:

Blu

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Altezza/profondità:

63 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

220...0 lm

incasso da esterno (non adatto per immersione in piscine e fontane); a incasso (soffitto, parete, pavimento). 3,5W. Flusso sorgente: 220 lm. 4 x 60°. Blu