pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LCB16001MI BRIGHT1.6 2W 24VDC BLU 21 INOX - CB16001MI

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Altezza/Profondità di inserimento - 52 mm

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076287398

Codice prodotto

L&LCB16001MI

Cod. produttore

CB16001MI

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

52 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

24...24 V

Regolabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Diametro esterno:

35 mm

Apparecchio cablato:

no

Adatto per potenza lampada:

2...2 W

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Colore luce:

Blu

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Altezza/profondità:

1.5 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

88...0 lm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Incasso uplight da esterno (non adatto per immersione); a incasso (soffitto, parete, pavimento); corpo e ghiera in acciaio inox AISI 316L, schermo in vetro trasparente temprato, schermo in vetro acidato temprato (ottica diffusa). 2W. 88 lm. Blu. 20°.