pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LCB12129WAI BRIGHT1.2 2W 500MA 4000K 15°X38° INOX - CB12129WAI

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Materiale della copertura - Vetro opalino

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079956918

Codice prodotto

L&LCB12129WAI

Cod. produttore

CB12129WAI

Produttore

L&L

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Colore del corpo:

Acciaio inox

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

500...500 mA

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

no

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Grado di protezione (IP):

IP68

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Adatto per potenza lampada:

2...2 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

145...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Larghezza:

52 mm

Altezza/profondità:

1.5 mm

Lunghezza:

35 mm

Diametro esterno:

26 mm

Calpestabile da veicoli:

no

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Bright 1.2 codice: CB12129WAI incasso uplight da esterno (non adatto per immersione in piscine e fontane) calpestabile a incasso su lastra, spessore: min 0 mm, max 30 mm Potenza: max 2W Alimentazione: max 500mA Flusso sorgente: 145 lm (3000K, 500mA) Flusso emesso: 88 lm (3000K, 500mA, 20°) 1 power LED, 1/4 ANSI BIN, 50000h L95 B10 (Ta 25°C) Colore LED: 4000K Ottiche: 10°x45° Materiale corpo: corpo e ghiera in acciaio inox AISI316L Finitura RAL su richiesta Materiale schermo: schermo in vetro temprato trasparente alimentatore non incluso Collegamento: in serie incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm Grado di protezione: IP68 Grado di resistenza: IK10 Sistemi di protezione: IPS (Intelligent Protection System) protegge gli apparecchi illuminanti da infiltrazioni d’acqua che possono verificarsi in caso di errori di giunzione tra i cavi per applicazioni da esterno e immersione. Questa innovazione brevettata da L&L garantisce inoltre protezione elettrica da inversione di polarità, hotplug, ESD e sovratensioni che possono verificarsi in caso di malfunzionamenti dell’impianto elettrico Temperatura di esercizio: -20°C — +45°C Temperatura massima apparecchio: 50°C (Ta 25°C) Glow wire test: 960° Sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006 Classe di isolamento: III Peso: 200 g Dimensioni: Ø35x52 mm Foro d’incasso: Ø30 mm Volume tecnico per dissipazione: Ø80x100 mm Classe di consumo energetico: A / A+ / A++ Accessori: WF5005 Cavo in neoprene - 5 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3mm - IPS, WF5010 Cavo in neoprene - 10 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF5015 Cavo in neoprene - 15 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF5020 Cavo in neoprene - 20 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WH0101 Nido d’ape Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.