pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LCB1112FSAI BRIGHT1.1 2W 500MA 2700K 10 INOX - CB1112FSAI

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Diametro foro montaggio ad incasso - 26 mm

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078881846

Codice prodotto

L&LCB1112FSAI

Cod. produttore

CB1112FSAI

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Diametro foro montaggio ad incasso:

26 mm

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

52 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

sì

Larghezza:

35 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Carico max.:

500 kg

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

71...0 lm

Lunghezza:

35 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

sì

Apparecchio a incasso - 2W 2700K 500mA - forma quadrata - lato frontale 35mm. Apparecchio a incasso da esterno o interno; calpestabile e carrabile; CRI: >80; ottica: 10°; corpo in Acciaio Inox AISI 316L, ghiera in Acciaio Inox AISI 316L di spessore 1,5mm, schermo in vetro extrachiaro temprato con trattamento antigraffio di spessore 6mm; finitura: Acciaio Inox lucidato; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; temperatura vetro: max 40°C (Ta 25°C); dotato di sistema IPS (utilizzare corrugato Ø20 min); gradodi protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP68; grado di resistenza all'impatto IK08; Glow Wire Test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio con cassaforma WC0201/WC0202 o con accessorio ghiera con molle WG0300 per installazione a cartongesso; classe di isolamento III; peso 0,20kg; dimensioni corpo 35x35x52mm; foro d'incasso ø30mm; volume d'ingombro cassaforma Ø80x79mm; collegamento in serie, con cavo 1,5m tipo H05RN-F 2x0,75; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile; accessori disponibili: cassaforma WC0201/WC0202, molla WG0300 (spessore minimo 5mm), nido d'ape WH0101.