L&L LUCE E LIGHT - L&LCB1112FLAI BRIGHT1.1 2W 500MA 2700K 43 INOX - CB1112FLAI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449073560630
Codice prodotto
L&LCB1112FLAI
Cod. produttore
CB1112FLAI
Produttore
L&L
Bright 1.1 - Incasso uplight da esterno (non adatto per immersione); a incasso (soffitto, parete, pavimento); corpo e ghiera in acciaio inox AISI 316L, schermo in vetro trasparente temprato, 1 power LED; max 2W - max 500mA; incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm; collegamento in serie; ottiche: 40°, colore LED: bianco 2700K; grado di protezione: IP68; grado di resistenza: IK10; dotato di sistema IPS; temperatura di esercizio: -20°C +45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); Glow Wire Test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 0,20 kg; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile; accessori: cassaforma WC0201, cassaforma WC0202, molla di fissaggio WG0301 per installazione su cartongesso, nido d’ape WH0101. LED bianco 2W 500mA 2700K 40°. 35x35x52 mm.


