pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LBT10105AF BITTA1.0 10W 230VAC 3000K ASIM GRI - BT10105AF

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Resistenza agli urti - IK07

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072195673

Codice prodotto

L&LBT10105AF

Cod. produttore

BT10105AF

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Alluminio

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Resistenza agli urti:

IK07

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Con fotocellula:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Colore luce:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Lunghezza:

100 mm

Larghezza:

170 mm

Apparecchio cablato:

sì

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

256...0 lm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Paletto da esterno; su superficie (pavimento); corpo in alluminio pressofuso lega EN AB 47100, colonna in lamiera, schermo in vetro extrachiaro trasparente temprato serigrafato; finiture: grigio; 5 power LED (Bitta1.0); 10W (Bitta 1.0)- 230Vac; alimentatore integrato; inclusa muffola per connessione con cavo di 0,30 m; flusso emesso: 256 lm (3000K) per emissione; ottica asimmetrica; colore LED: bianco - 3000K; grado di protezione: IP65; grado di resistenza: IK07; temperatura di esercizio: -20°C+45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); Glow Wire Test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento I; peso 5,10 kg. dimensioni 170x100x600/800 mm; accessori: colonna - altezza totale 600 mm WT60600E / WT60600F/ WT60600H / WT60600T, colonna - altezza totale 800 mm WT60800E / WT60800F / WT60800H / WT60800T.