pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LBR1711150BD BRENTA1 HC 230V 27W/M 30K 2242MM DALI-2 - BR1711150BD

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia
L&L LUCE E LIGHT - L&LBR1711150BD BRENTA1 HC 230V 27W/M 30K 2242MM DALI-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipologia - Tubo attrezzato

  • Colore luce - Bianco

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078224261

Codice prodotto

L&LBR1711150BD

Cod. produttore

BR1711150BD

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP40

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipologia:

Tubo attrezzato

Colore luce:

Bianco

Materiale:

Alluminio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

sì

Colore del corpo:

Grigio

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Forma:

Rettangolare

Con uscita punto:

sì

Con binario elettrificato:

no

Adatto per configurazione lineare:

sì

Adatto per sospensione:

sì

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

EVG

Apparecchio cablato:

sì

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Lunghezza:

2242 mm

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per luce d'emergenza:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

5620...0 lm

Larghezza:

82 mm

Altezza/profondità:

80 mm

Adatto per montaggio a parete:

sì

profilo lineare da interno; a incasso (soffitto, parete); 27W/m. Flusso sorgente: 5620 lm. 3000K. DALI