pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LBP221015LB0 BITPOP2.2 HC 18W 230VAC 30K 42 B - BP221015LB0

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077220295

Codice prodotto

L&LBP221015LB0

Cod. produttore

BP221015LB0

Produttore

L&L

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:
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
II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Altezza/profondità:

71 mm

Adatto per potenza lampada:

18...18 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

89 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

89 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1400...0 lm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Incasso downlight da interno, a incasso (soffitto: a filo o arretrato); 18W, 230Vac. Flusso sorgente: 1400 lm. 42°