L&L LUCE E LIGHT - L&LBP211015FB0 BITPOP 2.1HC 10W230VAC 30K 30 BIA - BP211015FB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°
Orientabilita' - Non regolabile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449079956628
Codice prodotto
L&LBP211015FB0
Cod. produttore
BP211015FB0
Produttore
L&L
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Orientabilita':
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
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
II
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Altezza/profondità:
71 mm
Adatto per potenza lampada:
10...10 W
Colore luce:
Bianco
Larghezza:
49 mm
Uscita della luce:
Diretto
Lunghezza:
89 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
700...0 lm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no