pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LBP101015WB0 BITPOP1.0 HC 8W 230VAC 30K 17 X45 B - BP101015WB0

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Nero

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079956598

Codice prodotto

L&LBP101015WB0

Cod. produttore

BP101015WB0

Produttore

L&L

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Nero

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

230...230 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Altezza/profondità:

100 mm

Adatto per potenza lampada:

8...8 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

410 mm

Lunghezza:

710 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

480...0 lm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

incasso downlight da interno; a incasso (soffitto: a filo o arretrato). 8W. 230 VAC.3000K. 480 lm. 17° x 45°. colore Bianco.