L&L LUCE E LIGHT - L&LBP101015SB0 BITPOP1.0 HC 8W 230VAC 30K 17 B - BP101015SB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Colore del corpo - Nero
Angolo di emissione - A fascio stretto 10-20°
Orientabilita' - Non regolabile
Tensione nominale - 230...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449079956567
Codice prodotto
L&LBP101015SB0
Cod. produttore
BP101015SB0
Produttore
L&L
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Colore del corpo:
Nero
Angolo di emissione:
A fascio stretto 10-20°
Orientabilita':
Non regolabile
Tensione nominale:
230...230 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
sì
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Altezza/profondità:
100 mm
Adatto per potenza lampada:
8...8 W
Colore luce:
Bianco
Larghezza:
410 mm
Lunghezza:
710 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
480...0 lm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no


