L&L LUCE E LIGHT - L&LBP101015FN0 BITPOP1.0 HC 8W 230VAC 30K 30 N - BP101015FN0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Colore del corpo - Nero
Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°
Orientabilita' - Non regolabile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449074929153
Codice prodotto
L&LBP101015FN0
Cod. produttore
BP101015FN0
Produttore
L&L
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Colore del corpo:
Nero
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Orientabilita':
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
no
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Altezza/profondità:
10 mm
Adatto per potenza lampada:
8...8 W
Colore luce:
Bianco
Larghezza:
410 mm
Uscita della luce:
Diretto
Lunghezza:
710 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
480...0 lm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no


