pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LBP100015FB0 BITPOP1.0 HC 6.5W 24VDC 30K 30 B - BP100015FB0

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078614222

Codice prodotto

L&LBP100015FB0

Cod. produttore

BP100015FB0

Produttore

L&L

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Altezza/profondità:

10 mm

Adatto per potenza lampada:

6.5...6.5 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

410 mm

Lunghezza:

710 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

480...0 lm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

incasso downlight da interno; a incasso (soffitto: a filo o arretrato). 6,5W. 24VDC.3000K. 480 lm. 30°. colore Bianco.