L&L LUCE E LIGHT - L&LBE0020021 BINARIO TRIFASE ALL. 2000MM BIA - BE0020021

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di gruppi/fasi - 3
Lunghezza - 2000 mm
Colore - Bianco
Adatto a bus - no
Forma - Rettangolare
Confezione
1 PZ
EAN
7449079453714
Codice prodotto
L&LBE0020021
Cod. produttore
BE0020021
Produttore
L&L
Numero di gruppi/fasi:
3
Lunghezza:
2000 mm
Colore:
Bianco
Adatto a bus:
no
Forma:
Rettangolare
Altezza:
32 mm
Larghezza:
36 mm
Materiale:
Alluminio
Piegabile:
no
Binario trifase in alluminio - lunghezza 2000 mm. Colore: Bianco.


