L&L LUCE E LIGHT - L&LBB31101D0050A6 BERICA_IN3.1 27W230V30K ASIM BI AN D - BB31101D0050A6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000002841708
Codice prodotto
L&LBB31101D0050A6
Cod. produttore
BB31101D0050A6
Produttore
L&L
Berica IN 3.1 applique da interno, monoemissione o biemissione; su superficie (soffitto, parete); Potenza assorbita: 27W, 15W; Alimentazione: 230Vac; Flusso sorgente: 1640 lm (3000K), 3280 lm (3000K); Flusso emesso: 1364 lm (3000K, diffusa), 2728 lm (3000K, diffusa); 64 mid power LED, 3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C), 32 mid power LED, 3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C); Colore LED: 2700K, 3000K, 4000K; Ottiche: 45°x96°, 59°x90°, asimmetrica, diffusa: sistema ottico composto da lente lineare in PMMA ad alta efficienza realizzata tramite processo di estrusione; CRI Indice resa cromatica: >90; Materiale corpo: corpo e frontale concavo in lega di alluminio ANTICORODAL EN AW 6060 T5 a basso contenuto di rame per un'ottima resistenza alla corrosione. Corpo e frontale concavo realizzati con processo di estrusione successivamente rifiniti tramite lavorazione fresatura CNC. Testate realizzate in policarbonato tramite processo di stampaggio progettate per seguire il profilo curvo del frontale; Finiture: corpo verniciato bianco (RAL 9003), frontale e testate verniciati con colore bianco antico (RAL 9001) opaco (RAL 9001), corpo, frontale e testate verniciati bianchi. Frontale verniciato opaco (RAL 9003), corpo verniciato bianco (RAL 9003), frontale e testate verniciati con colore grigio alluminio opaco, corpo verniciato bianco (RAL 9003), frontale e testate verniciati con colore bronzo antico, corpo verniciato bianco (RAL 9003), frontale e testate verniciati con primer che permette di dipingere l'apparecchio con vernici quali smalti poliuretanici bicomponenti e vernici acriliche bicomponenti adatte a superfici murarie; Finitura RAL su richiesta; Emissione: Biemissione, Monoemissione; alimentatore integrato; Gestione: PUSH, DALI-2, ON/OFF; Grado di protezione: IP40; su richiesta disponibile con lunghezza diversa da quelle standard (max 1100mm); Temperatura di esercizio: 0°C — +45°C; Glow wire test: 650°C; Sicurezza fotobiologica: conforme a IEC TR 62778:2014; Classe di isolamento: classe II; Peso: 900 g; Dimensioni: 340x120x37 mm; Classe di consumo energetico: F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015; Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.


