L&L LUCE E LIGHT - L&LAV48150IP20 AC/DC IN220-240VAC OUT48VDC 150W IP20 - AV48150IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'uscita - 220...240 V
Potenza d'uscita - 150...150 W
Corrente d'uscita - 250...250 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Adatto per corrente costante - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449071341040
Codice prodotto
L&LAV48150IP20
Cod. produttore
AV48150IP20
Produttore
L&L
Tensione d'uscita:
220...240 V
Potenza d'uscita:
150...150 W
Corrente d'uscita:
250...250 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Altezza:
49 mm
Adatto ad uso esterno:
no
Larghezza:
60 mm
Lunghezza:
230 mm
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Alloggiamento:
Alloggiamento in plastica
classe di protezione secondo IEC 61140:
II