pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LAV24060IP67 AC/DC IN110-240VAC OUT24VDC 60W IP67 - AV24060IP67

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 24...24 V

  • Potenza d'uscita - 60...60 W

  • Corrente d'uscita - 1250...1250 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Adatto per tensione costante - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079289054

Codice prodotto

L&LAV24060IP67

Cod. produttore

AV24060IP67

Produttore

L&L

Tensione d'uscita:

24...24 V

Potenza d'uscita:

60...60 W

Corrente d'uscita:

1250...1250 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Adatto per tensione costante:

no

Lunghezza:

162.5 mm

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Alimentatore in tensione ON/OFF. IP67. Ingresso universale AC / Gamma completa (fino a 305VAC). Funzione incorporata PFC attiva. Alta efficienza fino al 90% Protezioni: Cortocircuito / Sopra la corrente / sopra tensione / sopra la temperatura.