L&L LUCE E LIGHT - L&LAS30111D0150KH ALTOP S3.0 HC20W110-230V30K61 ANT DA20N - AS30111D0150KH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005555107
Codice prodotto
L&LAS30111D0150KH
Cod. produttore
AS30111D0150KH
Produttore
L&L
Altopiano S 3.0 codice: AS30111D0150KH sospensione da esterno; su superficie (soffitto) con rosone; Potenza assorbita: 20W; Alimentazione: 110-230Vac; Flusso sorgente: 2090 lm (3000K, 20W, CRI >90); Flusso emesso: 1683 lm (3000K, 18°, 20W, CRI >90); 1 COB LED, 2 step MacAdam, 60000h L90 B10 (Ta 25°C); Colore LED: 3000K; Ottiche: 61°: sistema ottico composto da lente TIR arretrata ad alta efficienza combinato con filtro tecnico ad alta qualità; CRI Indice resa cromatica: >90; Materiale corpo: corpo realizzato in tecnopolimero semicristallino caricato a grafite, termoconduttivo dissipante con conducibilità termica equivalente all'acciaio inox ad elevata resistenza agli urti, alle temperature sotto lo zero e alla corrosione anche in ambienti gravosi (salini). Corpo esterno in alluminio anticorodal 6060, per un'ottima resistenza alla corrosione. Rosone in acciaio; Finiture: finitura di colore antracite ricavata tramite un primo trattamento di preparazione alla verniciatura con rivestimento di conversione anano particelle ceramiche, seguito da un secondo passaggio di verniciatura epossidica e successiva in poliestere per fornire una resistenza alla corrosione che superi le 1500h di nebbia salina. Vernici conformi alle specifiche Qualicoat (standard automotive); Finitura RAL su richiesta; Materiale schermo: vetro extrachiaro trasparente di spessore 4 mm ad alta trasmittanza per garantire uniformità cromatica della luce, serigrafato grigio (RAL 7015) e temprato per un’ottima resistenza ai graffi e agli urti;Guarnizioni: le guarnizioni in silicone ricotto garantiscono nel tempo una massima resistenza ai raggi UV e una inalterabilità delle caratteristiche meccaniche; Installazione: Fissaggio magnetico del rosone alla staffa che permette di nascondere le viti di fissaggio lasciando un'estetica pulita; alimentatore integrato; incluso cavo in neoprene di 3 m H07RN-F 4x1,0 Ø10,0 mm; Gestione: DALI-2; Grado di protezione: IP66; Grado di resistenza: IK08; Temperatura di esercizio: -20°C — +50°C; Glow wire test: 960°C; Sicurezza fotobiologica: conforme a IEC TR 62778:2014; Classe di isolamento: classe II; Peso: 2600 g; Dimensioni: Ø150x255 mm; Classe di consumo energetico: F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015; Accessori: nido d’ape, WFA02AA Cavo in neoprene - H07RN-F 4x1,00 Ø10 mm, WNAP10A1 Cavo antivento; Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.


