pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LAS30100D0150LE ALTOP S3.0 15W110-230V30K 37 BIA DA2 0N - AS30100D0150LE

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia
L&L LUCE E LIGHT - L&LAS30100D0150LE ALTOP S3.0 15W110-230V30K 37  BIA DA2 0N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005506994

Codice prodotto

L&LAS30100D0150LE

Cod. produttore

AS30100D0150LE

Produttore

L&L

Altopiano S 3.0 codice: AS30100D0150LE sospensione da esterno; su superficie (soffitto) con rosone; Potenza assorbita: 15W; Alimentazione: 110-230Vac; Flusso sorgente: 1780 lm (3000K, 15W, CRI 80); Flusso emesso: 1431 lm (3000K, 18°, 15W, CRI 80); 1 COBLED, 2 step MacAdam, 60000h L90 B10 (Ta 25°C); Colore LED: 3000K; Ottiche: 37°: sistema ottico composto da lente TIR arretrata ad alta efficienza combinato con filtro tecnico ad alta qualità; CRI Indice resa cromatica: 80; Materiale corpo: corpo realizzato in tecnopolimero semicristallino caricato a grafite, termoconduttivo dissipante con conducibilità termica equivalente all'acciaio inox ad elevata resistenza agli urti, alle temperature sotto lo zero e alla corrosione anche in ambienti gravosi (salini).Corpo esterno in alluminio anticorodal 6060, per un'ottima resistenza alla corrosione. Rosone in acciaio; Finiture: finitura di colore bianco ricavata tramite un primo trattamento di preparazione alla verniciatura con rivestimento di conversione a nano particelle ceramiche, seguito da un secondo passaggio di verniciatura epossidica e successiva in poliestere per fornire una resistenza alla corrosione che superi le 1500h di nebbia salina. Vernici conformi alle specifiche Qualicoat (standard automotive) (RAL 9003); Finitura RAL su richiesta; Materiale schermo: vetro extrachiaro trasparente di spessore 4 mm ad alta trasmittanza per garantire uniformità cromatica della luce, serigrafato grigio (RAL 7015) e temprato per un’ottima resistenza ai graffi e agli urti; Guarnizioni: le guarnizioni in silicone ricotto garantiscono nel tempo una massima resistenza ai raggi UV e una inalterabilità delle caratteristiche meccaniche; Installazione: Fissaggio magnetico del rosone alla staffa che permette di nascondere le viti di fissaggio lasciando un'estetica pulita; alimentatore integrato; incluso cavo in neoprene di 3 m H07RN-F 4x1,0 Ø10,0 mm; Gestione: DALI-2; Grado di protezione: IP66; Grado di resistenza: IK08; Temperatura di esercizio: -20°C — +50°C; Glow wire test:960°C; Sicurezza fotobiologica: conforme a IEC TR 62778:2014; Classe di isolamento: classe II; Peso: 2600 g; Dimensioni: Ø150x255 mm; Classe di consumo energetico: F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015; Accessori: nido d’ape, WFA02AA Cavo in neoprene - H07RN-F 4x1,00 Ø10 mm, WNAP10A1 Cavo antivento; Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.