pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LAK11100FR1N AKRO1.1 43W 230V 2700K 13 -32 NER - AK11100FR1N

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia
L&L LUCE E LIGHT - L&LAK11100FR1N AKRO1.1 43W 230V 2700K 13 -32 NER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004225735

Codice prodotto

L&LAK11100FR1N

Cod. produttore

AK11100FR1N

Produttore

L&L

Akro 1.1 proiettore da esterno; su superficie (soffitto, parete, pavimento); Potenza assorbita: 43W; Alimentazione: 230Vac; Flusso sorgente: 2610 lm (3000K, CRI >90), 3260 lm (3000K, CRI 80); 1 power LED COB High Intensity, 3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C); Colore LED: 2700K, 3000K, 4000K; Ottiche: range ottico 13°—32°, range ottico 16°—42°: sistema ottico composto da 4 lenti asferiche antiriflesso in vetro borosilicato BK7, modulabile tramite sistema manuale di regolazione del diametro dell'emissione luminosa che garantisce un'estrema flessibilità di illuminazione; CRI Indice resa cromatica: 80, >90; Materiale corpo: corpo realizzato in lega di alluminio ANTICORODAL 6082 a basso contenuto di rame per un'ottima resistenza alla corrosione, ricavato completamente da lavorazione tornitura CNC; Finiture: finitura di colore nero opaco ricavata tramite un primo trattamento del materiale con passaggio di sabbiatura e successivamente elettrocolorazione per fornire una resistenza alla corrosione che superi le 1500h di nebbia salina; Materiale schermo: vetro extrachiaro trasparente di spessore 4 mm ad alta trasmittanza per garantire uniformità cromatica della luce e temprato per un’ottima resistenza ai graffi e agli urti; alimentatore integrato; Grado di protezione: IP66; Grado di resistenza: IK06; su richiesta disponibili filtri dicroici in colorazione diversa da quelle standard; Sistemi di protezione: PID (Protective Impedance Device) protegge gli apparecchi illuminanti da fenomeni di natura elettrica esterni all’impianto, come accumuli di cariche elettrostatiche o fenomeni di tipo impulsivo, provenienti dalla linea elettrica. In generale eventi a basso contenuto energetico; Temperatura di esercizio: -20°C — +45°C; Glow wire test: 960°C; Sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006; Classe di isolamento: classe II; Peso: 5600 g; Dimensioni: Ø109x290 mm; Classe di consumo energetico: F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015; Accessori: WB1101N Cannocchiale standard - nero, WB1102N Cannocchiale asimmetrico - nero, WB1103N Alette frangiluce - nero, WE0300 Accessorio per estrazione cartuccia IP66, WE0301 Accessorio per posizionamento filtri, WH0506 Nido d’ape , WR0001 Filtro dicroico - rosso, WR0002 Filtro dicroico - verde, WR0003 Filtro dicroico - blu, WR0004 Filtro dicroico - arancione, WR0010 Filtro ottico - diffusore, WR0020 Filtro ottico - ellittico, WR0030 Filtro convertitore di temperatura - variazione verso luce bianca calda, WR0031 Filtro convertitore di temperatura - variazione verso luce bianca fredda, WR0100 Cartuccia mockup; Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.