L&L LUCE E LIGHT - L&LAK100019R1N AKRO1.0 HC 37W 1050MA 4000K 13 -32 NER - AK100019R1N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003973002
Codice prodotto
L&LAK100019R1N
Cod. produttore
AK100019R1N
Produttore
L&L
Akro 1.0 Proiettore per applicazioni outdoor; installazione a superficie (soffitto, parete, pavimento, picchetto, palo). • Consumo di potenza: max 37W • Alimentazione: max 1050mA • Flusso luminoso alla sorgente: 2610 lm (3000K, 1050mA, CRI >90), 3260lm (3000K, 1050mA, CRI 80) • Sorgente luminosa: 1 LED COB ad alta intensità, 3-step MacAdam, 50.000h L90 B10 (Ta 25°C) • Temperatura colore LED: 2700K, 3000K, 4000K • Ottica: range ottico 13°—32°, range ottico 16°—42°; sistema ottico composto da 4 lenti asferiche antiriflesso in vetro borosilicato BK7. Il diametro dell’emissione luminosa può essere regolato manualmente, garantendo la massima flessibilità illuminotecnica • CRI (Indice di resa cromatica): 80, >90 • Materiale corpo: realizzato in lega di alluminio ANTICORODAL 6082 a basso contenuto di rame per un’eccellente resistenza alla corrosione, lavorato interamente al tornio CNC • Finiture: finitura nera ottenuta tramite sabbiatura iniziale del materiale e successiva elettrocolorazione per garantire una resistenza alla corrosione superiore a 1500 ore in nebbia salina • Schermo: vetro extrachiaro trasparente spessore 4 mm, ad alta trasmittanza per assicurare uniformità cromatica della luce, temperato per un’eccellente resistenza a urti e graffi • Alimentatore: non incluso • Cablaggio: in serie; cavo in neoprene da 5 m, H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm • Grado di protezione: IP66 • Resistenza agli urti: IK06 • Dimmerabile: con alimentatore remoto • Filtri dicroici: disponibili su richiesta in colorazioni non standard • Sistemi di protezione: IPS (Intelligent Protection System) protegge gli apparecchi illuminanti da infiltrazioni d’acqua dovute a eventuali giunzioni difettose dei cavi in applicazioni outdoor o subacquee. Questa innovazione brevettata da L&L garantisce anche protezione elettrica contro inversione di polarità, hot plugging, ESD e sovratensioni causate da guasti nel circuito elettrico • Temperatura di esercizio: -20°C — +45°C • Glow wire test: 960°C • Sicurezza fotobiologica: gruppo di rischio 1 secondo EN 62471:2006 • Classe di isolamento: classe III • Peso: 4000 g • Dimensioni: Ø109x237 mm • Classe di efficienza energetica: F (sorgente luminosa) secondo Regolamento UE 2019/2015 Accessori: WB1101N Frangiluce standard - nero WB1102N Frangiluce asimmetrico - nero WB1103N Alette frangiluce - nero WE0300 Accessorio per estrazione cartuccia IP66 WE0301 Accessorio per posizionamento filtri WH0506 Griglia a nido d’ape WP0300 Picchetto per installazione a terra WP1005N Braccio per montaggio su palo WR0001 Filtro dicroico - rosso WR0002 Filtro dicroico - verde WR0003 Filtro dicroico - blu WR0004 Filtro dicroico - arancione WR0010 Filtro ottico - diffusione WR0020 Filtro ottico - ellittico WR0030 Filtro di conversione temperatura colore - variazione verso bianco caldo WR0031 Filtro di conversione temperatura colore - variazione verso bianco freddo WR0100 Cartuccia mock-up Testato e approvato tramite test E.O.L. (End Of Line) con prova di funzionamento e verifica dell’assorbimento elettrico.


