pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LACUNI039T1 ALIM. HI-EFF. 350-1050MA 39W VIN230 PFC - ACUNI039T1

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 220...240 V

  • Potenza d'uscita - 15...39 W

  • Corrente d'uscita - 350...900 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Adatto per corrente costante -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072283745

Codice prodotto

L&LACUNI039T1

Cod. produttore

ACUNI039T1

Produttore

L&L

Tensione d'uscita:

220...240 V

Potenza d'uscita:

15...39 W

Corrente d'uscita:

350...900 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per corrente costante:

Altezza:

21 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

67 mm

Lunghezza:

103 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Alimentatori elettronici in corrente continua con DIP-SWITCH - Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezion e della corrente e della tensione in uscita. Alimentatore indipendente IP20, per uso interno (MP 39 K2). Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contat ti diretti e indiretti (MP 39 K2) . PFC attivo. Corrente regolata ±5 % incluse variazioni di temperatura. Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione cavo fino a 2,5-1,5 mm²). Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro : min. 3 mm - max. 8 mm (MP 39 K2). Protezioni: - termica e cortocircuito; - contro le extra-tensioni di rete; - contro i sovraccarichi. Protezione termica = C.5.a. 220 ÷ 240 V / 50-60 Hz. (198 ÷ 264 Vac, 170 ÷ 280 Vdc). 0 - 39W.