pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LACUNI020T1 ALIM. HI-EFF. 350-700MA 20W VIN230AC PF - ACUNI020T1

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia
L&L LUCE E LIGHT - L&LACUNI020T1 ALIM. HI-EFF. 350-700MA 20W VIN230AC PF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 57...57 V

  • Potenza d'uscita - 13...20 W

  • Corrente d'uscita - 700...700 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Adatto per corrente costante - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077836731

Codice prodotto

L&LACUNI020T1

Cod. produttore

ACUNI020T1

Produttore

L&L

Tensione d'uscita:

57...57 V

Potenza d'uscita:

13...20 W

Corrente d'uscita:

700...700 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per corrente costante:

sì

Adatto per tensione costante:

sì

Altezza:

22 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

52 mm

Lunghezza:

110.4 mm

Alimentatore in corrente ON/OFF. 220-240 Vac 50-60 Hz 20W IP:20.