L&L LUCE E LIGHT - L&LAC3110000050KE ALTOP C3.1 15W 110-230V 30K 61 BIANCO - AC3110000050KE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004677565
Codice prodotto
L&LAC3110000050KE
Cod. produttore
AC3110000050KE
Produttore
L&L
Altopiano C 3.1 codice: AC3110000050ME plafoniera da esterno; su superficie (soffitto); Potenza assorbita: 15W; Alimentazione: 110-230Vac; Flusso sorgente: 1780 lm (3000K, 15W, CRI 80); Flusso emesso: 1431 lm (3000K, 18°, 15W, CRI 80); 1 COB LED, 2 stepMacAdam, 60000h L90 B10 (Ta 25°C); Colore LED: 3000K; Ottiche: 24°: sistema ottico composto da lente TIR arretrata ad alta efficienza combinato con filtro tecnico ad alta qualità; CRI Indice resa cromatica: 80; Materiale corpo: corpo realizzato in tecnopolimero semicristallino caricato a grafite, termoconduttivo dissipante con conducibilità termica equivalente all'acciaio inox ad elevata resistenza agli urti, alle temperature sotto lo zero e alla corrosione anche in ambienti gravosi (salini). Corpo esterno in alluminio anticorodal 6060, per un'ottima resistenza alla corrosione.; Finiture: finitura di colore bianco ricavata tramite un primo trattamento di preparazione alla verniciatura con rivestimento di conversione a nano particelle ceramiche, seguito da un secondo passaggio di verniciatura epossidica e successiva in poliestere per fornire una resistenza alla corrosione che superi le 1500h di nebbia salina. Vernici conformi alle specifiche Qualicoat (standard automotive) (RAL 9003); Finitura RAL su richiesta; Materiale schermo: vetro extrachiaro trasparente di spessore 4 mm ad alta trasmittanza per garantire uniformità cromatica della luce, serigrafato grigio (RAL 7015) e temprato per un’ottima resistenza ai graffi e agli urti; Guarnizioni: le guarnizioni in silicone ricotto garantiscono nel tempo una massima resistenza ai raggi UV e una inalterabilità delle caratteristiche meccaniche; Installazione: La staffa di fissaggio è completa di cavo anticaduta; alimentatore integrato; incluso cavo in neoprene di 0,30 m H07RN-F 2x1,0 Ø8,0 mm; Gestione: ON/OFF; Grado di protezione: IP66; Grado di resistenza: IK07; Temperatura di esercizio: -20°C — +50°C; Glow wire test: 960°C; Sicurezza fotobiologica: conforme a IEC TR 62778:2014; Classe di isolamento: classe II;Peso: 2400 g; Dimensioni: 150x150x255 mm; Classe di consumo energetico: F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015; Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.


