L&L LUCE E LIGHT - L&LAC3010000050SH ALTOP C3.0 15W 110-230V 30K 18 ANTR - AC3010000050SH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005302046
Codice prodotto
L&LAC3010000050SH
Cod. produttore
AC3010000050SH
Produttore
L&L
Altopiano C 3.0 plafoniera da esterno; su superficie (soffitto); Potenza assorbita: 15W, 20W; Alimentazione: 110-230Vac; Flusso sorgente: 1506 lm (3000K, 15W, CRI >90), 1780 lm (3000K, 15W, CRI 80), 2090 lm (3000K, 20W, CRI >90), 2469 lm (3000K, 20W, CRI 80); Flusso emesso: 1212 lm (3000K, 18°, 15W, CRI >90), 1431 lm (3000K, 18°, 15W, CRI 80), 1683 lm (3000K, 18°, 20W, CRI >90), 1988 lm (3000K, 18°, 20W, CRI 80); 1 COB LED, 2 step MacAdam, 60000h L90 B10 (Ta 25°C); Colore LED: 2200K, 2700K, 3000K, 4000K; Ottiche: 18°, 24°, 37°, 61°, 20°x72°: sistema ottico composto da lente TIR arretrata ad alta efficienza combinato con filtro tecnico ad alta qualità, diffusa: sistema ottico composto da schermo in plexiglas trasparente monosatinato; CRI Indice resa cromatica: 80, >90; Materiale corpo: corpo realizzato in tecnopolimero semicristallino caricato a grafite, termoconduttivo dissipante con conducibilità termica equivalente all'acciaio inox ad elevata resistenza agli urti, alle temperature sotto lo zero e allacorrosione anche in ambienti gravosi (salini). Corpo esterno in alluminio anticorodal 6060, per un'ottima resistenza alla corrosione.; Finiture: finitura di colore cor-ten ricavata tramite un primo trattamento di preparazione alla verniciatura con rivestimento di conversione a nano particelle ceramiche, seguito da un secondo passaggio di verniciatura epossidica e successiva in poliestere per fornire una resistenza alla corrosione che superi le 1500h di nebbia salina. Vernici conformi alle specifiche Qualicoat (standard automotive), finitura di colore grigio ricavata tramite un primo trattamento di preparazione alla verniciatura con rivestimento di conversione a nano particelle ceramiche, seguito da un secondo passaggio di verniciatura epossidica e successiva in poliestere per fornire una resistenza alla corrosione che superi le 1500h di nebbia salina. Vernici conformi alle specifiche Qualicoat (standard automotive) (RAL 9006), finitura di colore antracite ricavata tramite un primo trattamento di preparazione alla verniciatura con rivestimento di conversione a nano particelle ceramiche, seguito da un secondo passaggio di verniciatura epossidica e successiva in poliestere per fornire una resistenza alla corrosione che superi le 1500h di nebbia salina. Vernici conformi alle specifiche Qualicoat (standard automotive), finitura di colore bianco ricavata tramite un primo trattamento di preparazione alla verniciatura con rivestimento di conversione a nano particelle ceramiche, seguito da un secondo passaggio diverniciatura epossidica e successiva in poliestere per fornire una resistenza alla corrosione che superi le 1500h di nebbia salina. Vernici conformi alle specifiche Qualicoat (standard automotive) (RAL 9003); Finitura RAL su richiesta; Materiale schermo:vetro extrachiaro trasparente di spessore 4 mm ad alta trasmittanza per garantire uniformità cromatica della luce, serigrafato grigio (RAL 7015) e temprato per un’ottima resistenza ai graffi e agli urti; Guarnizioni: le guarnizioni in silicone ricotto garantiscono nel tempo una massima resistenza ai raggi UV e una inalterabilità delle caratteristiche meccaniche; Installazione: La staffa di fissaggio è completa di cavo anticaduta; alimentatore integrato; on/off: incluso cavo in neoprene di 0,30 m H07RN-F 2x1,0 Ø8,0 mm DALI-2: inclusi due cavi in neoprene di 0,30 m H07RN-F 2x1,00 Ø8,0 mm e H05RN-F 2x0,75 Ø6,0 mm; Gestione: ON/OFF, DALI-2; Grado di protezione: IP66; Grado di resistenza: IK08; Temperatura di esercizio: -20°C — +50°C; Glow wire test: 960°C; Sicurezza fotobiologica: conforme a IEC TR 62778:2014; Classe di isolamento: classe II; Peso: 2300 g; Dimensioni: Ø150x255 mm; Classe di consumo energetico: F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015; Accessori: nido d’ape, frangiluce; Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.


