pagina iniziale

KU DISTRIBUTION SRL - KUDN6W59B CAVO NAVALE SH-CI-C-U 2X2X0.75 MMQ GRIGI - N6W59B

KU DISTRIBUTION SRL
copiacopia
KU DISTRIBUTION SRL - KUDN6W59B CAVO NAVALE SH-CI-C-U 2X2X0.75 MMQ GRIGI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 150 V

  • Superficie conduttore - Ramato

  • Specifica isolamento fili - XLPE (VPE)

  • Marcatura filo - Colore

  • Tensione nominale U - 250 V

Confezione

  • 1 M

EAN

7449079905466

Codice prodotto

KUDN6W59B

Cod. produttore

N6W59B

Produttore

KUD

Tensione nominale U0:

150 V

Superficie conduttore:

Ramato

Specifica isolamento fili:

XLPE (VPE)

Marcatura filo:

Colore

Tensione nominale U:

250 V

Rinforzo del materiale:

Alluminio

Cavi di controllo e strumentazione, schermati sul totale, non armati 150/250V (300V). Conduttore in rame rosso (opzionale stagnato) classe 5 in accordo alla IEC 60228. Isolamento in mescola HF XLPE in accordo alla IEC 60092-360; Spessore in accordo allaIEC 60092-376. Schermatura Nastro Alluminio/Poliestere + drain wire. Guaina esterna in compound SHF1 in accordo alla IEC 60092-360; Spessore in accordo alla IEC 60092-376; Colore: grigio (preferenziale); Diametro esterno in accordo alla IEC 60092-350 - Allegato D