KU DISTRIBUTION SRL - KUDN6W11M CAVO NAVALE SH-CI-C-U 3X0.75 MMQ GRIGIO - N6W11M
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 150 V
Superficie conduttore - Ramato
Specifica isolamento fili - XLPE (VPE)
Marcatura filo - Colore
Tensione nominale U - 250 V
Confezione
100 M
EAN
7449078859012
Codice prodotto
KUDN6W11M
Cod. produttore
N6W11M
Produttore
KUD
Tensione nominale U0:
150 V
Superficie conduttore:
Ramato
Specifica isolamento fili:
XLPE (VPE)
Marcatura filo:
Colore
Tensione nominale U:
250 V
Rinforzo del materiale:
Alluminio
Cavi di controllo e strumentazione, schermati sul totale, non armati 150/250V (300V). Conduttore in rame rosso (opzionale stagnato) classe 5 in accordo alla IEC 60228. Isolamento in mescola HF XLPE in accordo alla IEC 60092-360; Spessore in accordo allaIEC 60092-376. Schermatura Nastro Alluminio/Poliestere + drain wire. Guaina esterna in compound SHF1 in accordo alla IEC 60092-360; Spessore in accordo alla IEC 60092-376; Colore: grigio (preferenziale); Diametro esterno in accordo alla IEC 60092-350 - Allegato D


