pagina iniziale

KU DISTRIBUTION SRL - KUDN2147B CAVO NAVALE SH-PC-U 14X1.5 MMQ NERO RAL9 - N2147B

KU DISTRIBUTION SRL
copiacopia
KU DISTRIBUTION SRL - KUDN2147B CAVO NAVALE SH-PC-U 14X1.5 MMQ NERO RAL9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 14

  • Marcatura filo - Cifre

  • Con conduttore di protezione - no

Confezione

  • 1 M

EAN

7449078921306

Codice prodotto

KUDN2147B

Cod. produttore

N2147B

Produttore

KUD

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

14

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

no

Schermo:

no

Colore del rivestimento:

Nero

Diametro esterno circa:

16.2 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...90 °C

Tensione nominale U0:

0.6 V

Tensione nominale U:

1 V

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello KUDN2147B - SH-PC-U 14X1 5 NERO