KU DISTRIBUTION SRL - KUDN2049GB CAVO NAVALE SH-PC-U 4G2.5 MMQ UNEL S2 NE - N2049GB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²
Numero di fili - 4
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0 - 0.6 V
Schermo - no
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2153 Kg CO₂-eq/Km
EAN
7449076991615
Codice prodotto
KUDN2049GB
Cod. produttore
N2049GB
Produttore
KUD
sezione nominale del conduttore:
2.5 mm²
Numero di fili:
4
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0:
0.6 V
Schermo:
no
Colore del rivestimento:
Nero
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
sì
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...90 °C
Diametro esterno circa:
10.8 mm
Tensione nominale U:
1 V


