pagina iniziale

KU DISTRIBUTION SRL - KUDN2049B CAVO NAVALE SH-PC-U 4X2.5 MMQ UNEL S2 NE - N2049B

KU DISTRIBUTION SRL
copiacopia
KU DISTRIBUTION SRL - KUDN2049B CAVO NAVALE SH-PC-U 4X2.5 MMQ UNEL S2 NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Numero di fili - 4

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Tensione nominale U0 - 0.6 V

  • Schermo - no

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2153 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

7449078670457

Codice prodotto

KUDN2049B

Cod. produttore

N2049B

Produttore

KUD

sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Numero di fili:

4

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Tensione nominale U0:

0.6 V

Schermo:

no

Colore del rivestimento:

Nero

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

no

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...90 °C

Diametro esterno circa:

10.8 mm

Tensione nominale U:

1 V

KU DISTRIBUTION SRL: SH-PC-U 4X2 5 NERO, Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse