pagina iniziale

KU DISTRIBUTION SRL - KUDN2047B CAVO NAVALE SH-PC-U 4X1.5 MMQ UNEL S2 NE - N2047B

KU DISTRIBUTION SRL
copiacopia
KU DISTRIBUTION SRL - KUDN2047B CAVO NAVALE SH-PC-U 4X1.5 MMQ UNEL S2 NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Numero di fili - 4

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Tensione nominale U0 - 0.6 V

  • Schermo - no

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1912 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

7449078460539

Codice prodotto

KUDN2047B

Cod. produttore

N2047B

Produttore

KUD

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Numero di fili:

4

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Tensione nominale U0:

0.6 V

Schermo:

no

Colore del rivestimento:

Nero

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

no

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...90 °C

Diametro esterno circa:

9.7 mm

Tensione nominale U:

1 V

KU DISTRIBUTION SRL: SH-PC-U 4X1 5 NERO, Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse