KU DISTRIBUTION SRL - KUDN202AB CAVO NAVALE SH-PC-U 2X4 MMQ UNEL S2 NERO - N202AB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 4 mm²
Numero di fili - 2
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0 - 0.6 V
Schermo - no
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
392 Kg CO₂-eq/Km
EAN
7449078670471
Codice prodotto
KUDN202AB
Cod. produttore
N202AB
Produttore
KUD
sezione nominale del conduttore:
4 mm²
Numero di fili:
2
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0:
0.6 V
Schermo:
no
Colore del rivestimento:
Nero
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
no
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...90 °C
Diametro esterno circa:
10.4 mm
Tensione nominale U:
1 V


