pagina iniziale

KU DISTRIBUTION SRL - KUDN201LB CAVO NAVALE SH-PC-U 1X120 MMQ NERO RAL90 - N201LB

KU DISTRIBUTION SRL
copiacopia
KU DISTRIBUTION SRL - KUDN201LB CAVO NAVALE SH-PC-U 1X120 MMQ NERO RAL90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 120 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 1

  • Marcatura filo - Colore

  • Con conduttore di protezione - no

Confezione

  • 1 M

EAN

7449076991837

Codice prodotto

KUDN201LB

Cod. produttore

N201LB

Produttore

KUD

sezione nominale del conduttore:

120 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

1

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

no

Schermo:

no

Colore del rivestimento:

Nero

Diametro esterno circa:

20.2 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...90 °C

Tensione nominale U0:

0.6 V

Tensione nominale U:

1 V

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello KUDN201LB - SH-PC-U 1X120 NERO