pagina iniziale

KU DISTRIBUTION SRL - KUDN201JB CAVO NAVALE SH-PC-U 1X70 MMQ NERO RAL900 - N201JB

KU DISTRIBUTION SRL
copiacopia
KU DISTRIBUTION SRL - KUDN201JB CAVO NAVALE SH-PC-U 1X70 MMQ NERO RAL900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 70 mm²

  • Numero di fili - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Tensione nominale U0 - 0.6 V

  • Schermo - no

Confezione

  • 1 M

EAN

7449076991851

Codice prodotto

KUDN201JB

Cod. produttore

N201JB

Produttore

KUD

sezione nominale del conduttore:

70 mm²

Numero di fili:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Tensione nominale U0:

0.6 V

Schermo:

no

Colore del rivestimento:

Nero

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

no

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...90 °C

Diametro esterno circa:

15.7 mm

Tensione nominale U:

1 V

KU DISTRIBUTION SRL: SH-PC-U 1X70 NERO, Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse