pagina iniziale

KU DISTRIBUTION SRL - KUDN201GB CAVO NAVALE SH-PC-U 1X35 MMQ NERO RAL900 - N201GB

KU DISTRIBUTION SRL
copiacopia
KU DISTRIBUTION SRL - KUDN201GB CAVO NAVALE SH-PC-U 1X35 MMQ NERO RAL900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 35 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 1

  • Marcatura filo - Colore

  • Con conduttore di protezione - no

Confezione

  • 1 M

EAN

7449079336833

Codice prodotto

KUDN201GB

Cod. produttore

N201GB

Produttore

KUD

sezione nominale del conduttore:

35 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

1

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

no

Schermo:

no

Colore del rivestimento:

Nero

Diametro esterno circa:

12 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...90 °C

Tensione nominale U0:

0.6 V

Tensione nominale U:

1 V

KU DISTRIBUTION SRL: SH-PC-U 1X35 NERO, Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse