KU DISTRIBUTION SRL - KUDN201EB CAVO NAVALE SH-PC-U 1X16 MMQ NERO RAL900 - N201EB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 16 mm²
Numero di fili - 1
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0 - 0.6 V
Schermo - no
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
593 Kg CO₂-eq/Km
EAN
7449077425713
Codice prodotto
KUDN201EB
Cod. produttore
N201EB
Produttore
KUD
sezione nominale del conduttore:
16 mm²
Numero di fili:
1
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0:
0.6 V
Schermo:
no
Colore del rivestimento:
Nero
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
no
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...90 °C
Diametro esterno circa:
8.6 mm
Tensione nominale U:
1 V


