pagina iniziale

KU DISTRIBUTION SRL - KUDN201AB CAVO NAVALE SH-PC-U 1X4 MMQ NERO RAL9005 - N201AB

KU DISTRIBUTION SRL
copiacopia
KU DISTRIBUTION SRL - KUDN201AB CAVO NAVALE SH-PC-U 1X4 MMQ NERO RAL9005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 4 mm²

  • Numero di fili - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Tensione nominale U0 - 0.6 V

  • Schermo - no

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

392 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

7449079365994

Codice prodotto

KUDN201AB

Cod. produttore

N201AB

Produttore

KUD

sezione nominale del conduttore:

4 mm²

Numero di fili:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Tensione nominale U0:

0.6 V

Schermo:

no

Colore del rivestimento:

Nero

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

no

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...90 °C

Diametro esterno circa:

6 mm

Tensione nominale U:

1 V

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello KUDN201AB - SH-PC-U 1X4 NERO