KU DISTRIBUTION SRL - KUDN1029B CAVO NAVALE SH-PC-A 2X2.5 MMQ UNEL S2 NE - N1029B
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²
Numero di fili - 2
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0 - 0.6 V
Schermo - sì
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
751 Kg CO₂-eq/Km
EAN
7449077286017
Codice prodotto
KUDN1029B
Cod. produttore
N1029B
Produttore
KUD
sezione nominale del conduttore:
2.5 mm²
Numero di fili:
2
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0:
0.6 V
Schermo:
sì
Specifica isolamento fili:
XLPE (VPE)
Colore del rivestimento:
Nero
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
no
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...90 °C
Armatura:
Filo
Diametro esterno circa:
9.9 mm
Tensione nominale U:
1 V
Rinforzo del materiale:
Acciaio


