KU DISTRIBUTION SRL - KUDN101FB CAVO NAVALE SH-PC-A 1X25 MMQ NERO RAL900 - N101FB
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Specifica isolamento fili - XLPE (VPE)
Marcatura filo - Colore
Armatura - Filo
Rinforzo del materiale - Acciaio
Tensione nominale U0 - 0.6 V
Confezione
1 M
EAN
7449077275356
Codice prodotto
KUDN101FB
Cod. produttore
N101FB
Produttore
KUD
Specifica isolamento fili:
XLPE (VPE)
Marcatura filo:
Colore
Armatura:
Filo
Rinforzo del materiale:
Acciaio
Tensione nominale U0:
0.6 V
Tensione nominale U:
1 V
Cavi unipolari e multipolari, armati di potenza e controllo 0,6/1kV. Conduttore in rame rosso (opzionale stagnato) classe 5 in accordo alla IEC 60228. Isolamento in mescola HF XLPE in accordo alla IEC 60092-360; Spessori in accordo alla IEC 60092-353. Fasciatura con filati riempitivi e nastro non igroscopico o guaina estrusa senza alogeni. Armatura in treccia di fili di rame rosso (su richiesta rame stagnato o acciaio zincato) copertura minima 90%. Guaina esterna compound SHF1 in accordo alla IEC 60092-360; Spessore in accordo alla IEC 60092-353; Colore: nero (preferenziale); Diametro esterno in accordo alla IEC 60092-350 - Allegato D