pagina iniziale

KU DISTRIBUTION SRL - KUD29056B KU 2000C 5G1 GRIGIO RAL7001 - 29056B

KU DISTRIBUTION SRL
copiacopia
KU DISTRIBUTION SRL - KUD29056B KU 2000C 5G1 GRIGIO RAL7001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Numero di fili - 5

  • Schermo - sì

  • Colore del rivestimento - Grigio

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1912 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

7449079358057

Codice prodotto

KUD29056B

Cod. produttore

29056B

Produttore

KUD

sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Numero di fili:

5

Schermo:

sì

Colore del rivestimento:

Grigio

Cavi multipolari di comando e controllo, schermati, resistenti all’olio, approvati UL, CSA e HAR. Questa serie di cavi è idonea per i sistemi di controllo e di comando utilizzati per le macchine utensili, per le catene di montaggio, interconnessione tra pannelli di controllo e macchinari vari. Adatto per essere installato in ambienti secchi e umidi, ha una ottima resistenza agli oli. Approvato UL/CSA: 90°C 1000V style 21179 H05VVC4V5-K HAR