KU DISTRIBUTION SRL - KUD29049B KU 2000C 4G2.5 GRIGIO RAL7001 - 29049B
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²
Numero di fili - 4
Schermo - sì
Colore del rivestimento - Grigio
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2153 Kg CO₂-eq/Km
EAN
7449079357982
Codice prodotto
KUD29049B
Cod. produttore
29049B
Produttore
KUD
sezione nominale del conduttore:
2.5 mm²
Numero di fili:
4
Schermo:
sì
Colore del rivestimento:
Grigio
Cavi multipolari di comando e controllo, schermati, resistenti all’olio, approvati UL, CSA e HAR. Questa serie di cavi è idonea per i sistemi di controllo e di comando utilizzati per le macchine utensili, per le catene di montaggio, interconnessione tra pannelli di controllo e macchinari vari. Adatto per essere installato in ambienti secchi e umidi, ha una ottima resistenza agli oli. Approvato UL/CSA: 90°C 1000V style 21179 H05VVC4V5-K HAR