pagina iniziale

KU DISTRIBUTION SRL - KUD29047B KU 2000C 4G1.5 GRIGIO 7001 - 29047B

KU DISTRIBUTION SRL
copiacopia
KU DISTRIBUTION SRL - KUD29047B KU 2000C 4G1.5 GRIGIO 7001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Numero di fili - 4

  • Schermo - sì

  • Colore del rivestimento - Grigio

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1912 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

7449079357975

Codice prodotto

KUD29047B

Cod. produttore

29047B

Produttore

KUD

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Numero di fili:

4

Schermo:

sì

Colore del rivestimento:

Grigio

Cavi multipolari di comando e controllo, schermati, resistenti all’olio, approvati UL, CSA e HAR. Questa serie di cavi è idonea per i sistemi di controllo e di comando utilizzati per le macchine utensili, per le catene di montaggio, interconnessione tra pannelli di controllo e macchinari vari. Adatto per essere installato in ambienti secchi e umidi, ha una ottima resistenza agli oli. Approvato UL/CSA: 90°C 1000V style 21179 H05VVC4V5-K HAR