KU DISTRIBUTION SRL - KUD29037B KU 2000C 3G1.5 GRIGIO 7001 - 29037B
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Numero di fili - 3
Schermo - sì
Colore del rivestimento - Grigio
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1479 Kg CO₂-eq/Km
EAN
7449079357890
Codice prodotto
KUD29037B
Cod. produttore
29037B
Produttore
KUD
sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Numero di fili:
3
Schermo:
sì
Colore del rivestimento:
Grigio
Cavi multipolari di comando e controllo, schermati, resistenti all’olio, approvati UL, CSA e HAR. Questa serie di cavi è idonea per i sistemi di controllo e di comando utilizzati per le macchine utensili, per le catene di montaggio, interconnessione tra pannelli di controllo e macchinari vari. Adatto per essere installato in ambienti secchi e umidi, ha una ottima resistenza agli oli. Approvato UL/CSA: 90°C 1000V style 21179 H05VVC4V5-K HAR


