KU DISTRIBUTION SRL - KUD28045B KU 2000 4G0.75 GRIGIO RAL7001 - 28045B
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Numero di fili - 4
Colore del rivestimento - Grigio
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1912 Kg CO₂-eq/Km
EAN
7449079357296
Codice prodotto
KUD28045B
Cod. produttore
28045B
Produttore
KUD
sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Numero di fili:
4
Colore del rivestimento:
Grigio
Cavi multipolari di comando e controllo, resistenti all’olio, approvati UL, CSA e HAR. Questa serie di cavi è idonea per i sistemi di controllo e di comando utilizzati per le macchine utensili, per le catene di montaggio, interconnessione tra pannelli dicontrollo e macchinari vari. Adatto per essere installato in ambienti secchi e umidi, ha una ottima resistenza agli oli. Approvato UL/CSA: 90°C 1000V style 21179 H05VV5-F HAR


