pagina iniziale

KU DISTRIBUTION SRL - KUD28026M KU 2000 2X1 GRIGIO 7001 - 28026M

KU DISTRIBUTION SRL
copiacopia
KU DISTRIBUTION SRL - KUD28026M KU 2000 2X1 GRIGIO 7001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Numero di fili - 2

  • Colore del rivestimento - Grigio

Confezione

  • 100 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

751 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

7449070362374

Codice prodotto

KUD28026M

Cod. produttore

28026M

Produttore

KUD

sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Numero di fili:

2

Colore del rivestimento:

Grigio

Cavi multipolari di comando e controllo, resistenti all’olio, approvati UL, CSA e HAR. Questa serie di cavi è idonea per i sistemi di controllo e di comando utilizzati per le macchine utensili, per le catene di montaggio, interconnessione tra pannelli dicontrollo e macchinari vari. Adatto per essere installato in ambienti secchi e umidi, ha una ottima resistenza agli oli. Approvato UL/CSA: 90°C 1000V style 21179 H05VV5-F HAR